text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis autoperceuse inox A2 tête cylindrique empreinte cruciforme DIN ≈7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X32MM

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal) Aluminium
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2

Spécifications

Diamètre 3.9 mm
Longueur 32 mm
Application (métal) Aluminium
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Boîtes complètes uniquement.

Dimensions

D (mm) 3.9
dk 7.14
k 2.55
L (mm) 32
L1 4.5
No. empreinte cruciforme 2

Normes

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 30325.039.032
EAN 8715494505468
UBB 500618335755
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.