HERBO BVBA
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
Vis à bois universelle
30000
30000.060.030
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
MAXXFAST Vis à bois universelle à tête fraisée à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 6X30MM (23)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Dimensions
D (mm)
6
dk
12
F
0
k
6.3
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
3
S
23
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30000.060.030
EAN
8715494279109
UBB
500512193714
UNSPSC
31161508
Télécharger la déclaration de performance