HERBO BVBA
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
Vis à bois universelle
30000
30000.060.150
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
MAXXFAST Vis à bois universelle à tête fraisée à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 6X150MM (100)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
150 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Dimensions
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
6.3
L (mm)
150
No. empreinte cruciforme
3
S
100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30000.060.150
EAN
8715494279246
UBB
500512195123
UNSPSC
31161508
Télécharger la déclaration de performance