text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
doorsteekanker
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
Lourd
30554
30554.120.110
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
MAXXFAST Goujon d'ancrage Promaxx Acier Electro zingué M12X110
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
PROMAXX
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
110 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
PROMAXX
Info
Code = Code lettre marquage
d
o
= Diamètre nominal du foret
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur trou foré au et le plus bas
h
nom
= Profondeur de perçage minimale
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective
t
fix
(max) = Longueur effective
s = Largeur de clé
ring ø = Diamètre de rondelle
S
cr,
N = Distance entre axes caractéristiques
C
cr,
N = Distance à un bord libre caractéristique
S
min.
= Minimale distance entre axes
C
min.
= Minimal distance à un bord libre
N
rec
= Charge recommandée en kN
T
inst
= Couple de serrage en Nm
La charge admissible (N
rec
) est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Dimensions
Ccr, N
105
Cmin.
105
d-D
M12
df
14
do
12
h (nom.)
80
h1
85
hef
70
L (mm)
110
Nrec
6.35
Anneau ø
24
s
19
Scr, N
175
Smin.
105
tfix(max.)
14
Tinst
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30554.120.110
EAN
8715494120517
UBB
500619775058
UNSPSC
31162101
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger la déclaration de performance