Moyen
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
Moyen
30569
30569.060.182
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
MAXXFAST Cheville pour huisseries extérieures Acier Electro zingué 10X182
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
S-FAST
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
182 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
S-FAST
Dimensions
D (mm)
10
Profondeur de forage (min.)
60
Foret ø
10
Profondeur d’anchrage effective (hef)
40
Epaisseur de serrage (tfix.max.)
150
L (mm)
182
Resistance à l'arrachement en kN
1.7
Tête ø
13
Vis ø
M6
Charge de cisaillement en N
500
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30569.060.182
EAN
8715494136129
UBB
500619777781
UNSPSC
31162400