text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale pour plastique longueur totale 160 mm poli coudé à 45 d


Fraises diagonales pour matières plastiques Face de coupe affleurante. Pour la coupe presque à ras de composants en plastique moulés à partir de carottes. Permet de couper à ras les matériaux tendres tels que le plomb. Avec ressort douverture. Lames coudées à 45°. - Dimensions de langle : 45

Numéro d'article K1072.110.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 8203200000
Type 45° Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

La description

Fraises diagonales pour matières plastiques Face de coupe affleurante. Pour la coupe presque à ras de composants en plastique moulés à partir de carottes. Permet de couper à ras les matériaux tendres tels que le plomb. Avec ressort douverture. Lames coudées à 45°. - Dimensions de langle : 45

Numéros d'articles

Numéro d'article K1072.110.160
EAN 4003773046813
UBB 240104305448
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 72 11 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.