Robuste. Maniable. Solide.. Entraînement novateur par couronne dentée.. Pour câbles jusqu' à un diamètre de 60 mm.. Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité (320 mm de long) – y compris en espaces exigus.. Coupe câbles en cuivre et aluminium jusqu' à un diamètre de 60 mm par actionnement à une et deux mains. Tranchants trempés et rectifiés avec précision- coupe nette et propre sans écrasement du câble. Pour couper les câbles Cu et Al unifilaires et multifilaires (ne convient ni au fil d'acier ni aux câbles métalliques). Entrâinement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains. Gaine de la branche fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.