text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.

Disque à lamelles SMT 324 Extra D. 125 mm granulation 40 plat INOX corindon zirc


Corindon zirconien. Utilisation universelle pour le meulage des arêtes et des surfaces en acier inoxydable et en acier. Bonne capacité d’enlèvement. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6S773980
Forme Plat
Vitesse de rotation max. 12200
Diamètre 125
Type Disque
Diamètre de disque 125
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Plat
Vitesse de rotation max. 12200
Diamètre 125
Type Disque
Diamètre de disque 125
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S773980
EAN 4014855202737
UBB 500513189919
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321646
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.