Support de doigt d'indexage , trous lamés perpenticulaire au taraudage
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Supports de montage
Support de doigt d'indexage , trous lamés perpenticulaire au taraudage
58718
58718.200.150
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
KIPP Support de doigt d'indexage , trous lamés perpendiculaires au taraudage Filetage métrique à pas fin Acier Oxyde noir M20X1,50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
20
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Acier.Finition: Bruni.Nota: Le support de doigt d’indexage permet une fixation rapide. Il peut également être utilisé pour tout autre modèle de doigt d’indexage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 4
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
20
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Acier.Finition: Bruni.Nota: Le support de doigt d’indexage permet une fixation rapide. Il peut également être utilisé pour tout autre modèle de doigt d’indexage.
Dimensions
D1
20
D2
46
D3
5.5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
P
1.5
S
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58718.200.150
EAN
4059245019663
UBB
500690037261
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0638.2201