Manette indexable ergonomique, insert fileté
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable ergonomique, insert fileté
58142
58142.100.030
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
KIPP Manette indexable ergonomique, insert fileté Noir Acierinoxydable 1.4305/plastique M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Couleur
Noir
D1_MM
30.5
Matière
Acierin oxydable/plastique
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée de manutention: Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression. Composants souples en élastomère thermoplastique. Pièces métalliques: Inox, 1.4305.Finition: Acier inox naturel.Nota: La combinaison de couleur gris graphite RAL 9011 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard. L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques. Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 4
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Couleur
Noir
D1_MM
30.5
Matière
Acierin oxydable/plastique
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée de manutention: Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression. Composants souples en élastomère thermoplastique. Pièces métalliques: Inox, 1.4305.Finition: Acier inox naturel.Nota: La combinaison de couleur gris graphite RAL 9011 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard. L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques. Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Dimensions
A
88.5
A1
99.5
B
20
D
16
D1
30.5
H
55.6
H2
37.3
H3
76.5
H4
81
H1
10
Nombre de dents
22
L
30
X
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58142.100.030
EAN
4059245206933
UBB
500689999323
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0982.3101X30