Manette indexable, insert fileté
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable, insert fileté
58056
58056.040.015
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
KIPP Manette indexable, insert fileté Orange Zincinjecté/acierinoxydable1.4305 Plastifié/brillant M4X30X15
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Couleur
Orange
D1_MM
13
Matière
Zincinjecté/acierinoxydable
Matière technique
1.4305
Revêtement
Plastifié/brillant
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844. Insert 1.4305. Bouchon de protection 1.4305.Finition: Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel. Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Couleur
Orange
D1_MM
13
Matière
Zincinjecté/acierinoxydable
Matière technique
1.4305
Revêtement
Plastifié/brillant
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844. Insert 1.4305. Bouchon de protection 1.4305.Finition: Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel. Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78.
Dimensions
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Nombre de dents
16
L
15
X
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58056.040.015
EAN
4059245095735
UBB
500689607108
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0123.0042X15