Manette indexable, insert fileté
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable, insert fileté
58042
58042.040.030
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
KIPP Manette indexable, insert fileté Orange Zincinjecté/acier 5.8 Plastifié/oxydenoir M4X30X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Classe
5.8
Couleur
Orange
D1_MM
13
Matière
Zincinjecté/acier
Revêtement
Plastifié/oxydenoir
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Manette: zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert: acier, classe de résistance 5.8.Finition: Manette avec revêtement plastique. Acier bruni.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
Couleur
Orange
D1_MM
13
Matière
Zincinjecté/acier
Revêtement
Plastifié/oxydenoir
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Manette: zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert: acier, classe de résistance 5.8.Finition: Manette avec revêtement plastique. Acier bruni.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Dimensions
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Nombre de dents
16
L
30
X
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58042.040.030
EAN
4059245088263
UBB
500689530870
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0122.0042X30