Machine parts
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Leviers de came
Leviers à serrage
Leviers à serrage rapide, insert fileté
58116
58116.050.030
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
KIPP Levier à serrage rapide, insert fileté Acierinoxydable 1.4308/1.4305 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
18.1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée acier inox 1.4308. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Rondelle de pression, noir. Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.Nota: Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).not adjustable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
18.1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée acier inox 1.4308. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Rondelle de pression, noir. Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.Nota: Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).not adjustable
Dimensions
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Force manuelle FH (N)
120
D
5
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
30
S
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58116.050.030
EAN
4059245029648
UBB
500689938776
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0645.1512005X30