Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon, en acier inoxydable
58722
58722.080.080
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
KIPP Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon Acier inoxydable M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
8
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
8
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Dimensions
Trou de réception (H11)
8
D
20.6
D1
8
D2
9.42
D3
11.9
D4
5.8
L1
8
L2
23.4
L3
16
L
80
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN)
63.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58722.080.080
EAN
4059245022687
UBB
500690043368
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0641.02108080