Doigts d’indexage avec bouton étoile
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable et éléments de serrage
Doigts d’indexage avec bouton étoile
58754
58754.200.001
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
KIPP Doigts d’indexage avec bouton étoile Noir/Gris Acier 5.8/plastique M20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Classe
5.8
Couleur
Noir/Gris
D1_MM
10
Matière
Acier/plastique
Info
Description du produit: Le bouton de serrage Novo·Grip ouvre une nouvelle dimension: conjuguer dans un seul produit les opérations de serrage et de blocage. Cet élément permet notamment de positionner et d'ajuster des dispositifs de réglage télescopiques moyennant une rapidité, une simplicité et une précision inégalées.Matière: Thermoplastique. Doigt d'indexage et corps fileté: acier 5.8.Finition: Poignée gris foncé et couleur selon choix. Corps fileté bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
Couleur
Noir/Gris
D1_MM
10
Matière
Acier/plastique
Info
Description du produit: Le bouton de serrage Novo·Grip ouvre une nouvelle dimension: conjuguer dans un seul produit les opérations de serrage et de blocage. Cet élément permet notamment de positionner et d'ajuster des dispositifs de réglage télescopiques moyennant une rapidité, une simplicité et une précision inégalées.Matière: Thermoplastique. Doigt d'indexage et corps fileté: acier 5.8.Finition: Poignée gris foncé et couleur selon choix. Corps fileté bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié
Dimensions
D
63
D1
10
D2
20
D3
28
D4
35.5
H
44
H2
14.5
H1
22.5
L1
10
L
24
P
1.5
SW
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58754.200.001
EAN
4059245021772
UBB
500689812781
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0245.1410