Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou
58566
58566.000.004
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
KIPP Doigt d’indexage avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou Acier, doigt d'indexage trempé, poignée en plastique Oxyde noir 4MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Vis et doigt d'indexage, acier de décolletage. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Vis et doigt d'indexage, acier de décolletage. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.
Dimensions
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
13
L
38.5
P
1
SW1
10
SW2
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58566.000.004
EAN
4059245012367
UBB
500689858081
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0338.4004