Doigt d’indexage avec doigt fileté, avec contre-écrou
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage avec doigt fileté, avec contre-écrou
58589
58589.000.008
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
KIPP Doigt d’indexage avec doigt fileté, avec contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier 5.8, doigt d'indexage trempé Oxyde noir 8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Classe
5.8
D1_MM
16
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 4
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
D1_MM
16
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Dimensions
D
8
D1
16
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.3
H
8
L1
26
L2
10
L3
12
L4
23
L
56
P
1.5
SW1
19
SW2
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58589.000.008
EAN
4059245014422
UBB
500689871688
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0341.2308