Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage, haut, sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou
58583
58583.000.008
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
KIPP Doigt d’indexage, haut, sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé, poignée en plastique 8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Dimensions
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.3
H
8
L1
26
L2
10
L3
23
L
74
P
1.5
SW1
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58583.000.008
EAN
4059245013456
UBB
500689868551
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0339.11308