Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou
58685
58685.000.006
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
KIPP Doigt d‘indexage , sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé, poignée en acier inoxydable 6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt non traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4305. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt non traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4305. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Dimensions
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L
59
P
1.5
SW1
14
SW2
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58685.000.006
EAN
4059245010653
UBB
500690014310
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0632.112206