Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou
58680
58680.000.005
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
KIPP Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage trempé, poignée en acier inoxydable 5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
10
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4034. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
10
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4034. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Dimensions
D
5
D1
10
D2
21
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
17
L2
7
L3
15
L
50
P
1
SW1
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58680.000.005
EAN
4059245009879
UBB
500690010276
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0632.001105