text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d‘indexage, avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou Acier/poignée en plastique Zingué 5MM


Artículo No.
Marque Kipp
D1_MM 8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.3
Info Matière: Doigt d'arrêt non traité. Douille filetée 1.0718. Doigt d'arrêt 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt non trempé Corps fileté zingué passivé bleu. Doigt d'arrêt naturel.Nota: Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marque Kipp
D1_MM 8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.3
Info Matière: Doigt d'arrêt non traité. Douille filetée 1.0718. Doigt d'arrêt 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt non trempé Corps fileté zingué passivé bleu. Doigt d'arrêt naturel.Nota: Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Code Douanier 7318190090

Dimensiones

D 5
D1 8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Couple de serrage en Nm (max.) 7

Números de artículo

Artículo No. 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0747.04105080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.