Doigt d'indexage pour pièces minces, avec encoche d'arrêt
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable pour les pièces à paroi mince
Doigt d'indexage pour pièces minces, avec encoche d'arrêt
58767
58767.000.005
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
KIPP Doigt d'indexage pour pièces minces, avec encoche d'arrêt Filetage métrique à pas fin Acier 5.8, doigt d'indexage trempé, poignée en plastique Oxyde noir 5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Classe
5.8
D1_MM
10
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince. Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 4
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
D1_MM
10
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince. Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.
Dimensions
D
5
D1
10
D2
28
D3
10
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
15
F x 30°
1.3
H
5
L1
11.5
L2
13
L3
10.5
L
46.5
P
1
SW1
17
SW2
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58767.000.005
EAN
4059245012305
UBB
500690077358
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0735.33105