Broche à billes autobloquante avec anneau
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Broche à billes autobloquante avec anneau
58652
58652.080.040
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
KIPP Axe de fixation avec anneau Acier/acier inoxydable 8X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
8
Matière
Acier/acier inoxydable
Info
Matière: Corps acier. Anneau inox.Finition: Corps zingué. Anneau naturel.Nota: Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max. Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
8
Matière
Acier/acier inoxydable
Info
Matière: Corps acier. Anneau inox.Finition: Corps zingué. Anneau naturel.Nota: Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max. Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Dimensions
D
28
D1
8
D2
8.8
L1
8
L
40
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN)
38
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58652.080.040
EAN
4059245023431
UBB
500689922341
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0365.102808040