FOCAL MEDITECH B.V.
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
Joint torique
38877
38877.015.541
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
Joint torique (Viton), d2=2,62mm Caoutchouc FPM 80º Shore d2=2,62mm 15,54-AS 114
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
FPM 80º Shore
Info
d2=2,62mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
15.54 mm
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
FPM 80º Shore
Info
d2=2,62mm
Dimensions
d1
15.54
D (mm)
15.54
Epaisseur
2.62
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
38877.015.541
EAN
8715492789112
UBB
950357429154
UNSPSC
27111900