FOCAL MEDITECH B.V.
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
Joint torique
38808
38808.025.071
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
Joint torique, d2=2,62mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=2,62mm 25,07-AS 120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
25.07 mm
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Dimensions
d1
25.07
D (mm)
25.07
Epaisseur
2.62
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
38808.025.071
EAN
8715492785275
UBB
950357192695
UNSPSC
27111900