Sc Simea Sibiu SRL - 8797484449934
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
Joint torique
38806
38806.007.301
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
Joint torique, d2=2,4mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=2,4mm 7,3MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7.3 mm
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Dimensions
d1
7.3
D (mm)
7.3
Epaisseur
2.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
38806.007.301
EAN
8715492784568
UBB
950357273875
UNSPSC
27111900