Gants anti-perforation et anti-coupure
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
Protection des mains
Gants anti-perforation et anti-coupure
3A805801
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
JACK 12PR GANTS RSSTNT CPR NIV 5 G60 10
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Certifiés EPI de catégorie II, haute résistance à la coupure (niveau 5) et à l’abrasion (niveau 4) Les fibres HPPE assurent une bonne respirabilité et favorisent l'évacuation de la chaleur. Pour une utilisation dans les ateliers de fabrication du métal, du verre et de l'assemblage automobile Conformes à la longueur minimum de la manchette prévue par la norme EN 420 afin de protéger la partie du poignet. Lavables (5 fois) Double gantage - Permet la superposition de deux gants, avec au-dessus un gant économique résistant aux produits chimiques ou à usage général. Permet ainsi de remplacer le gant externe et de conserver le gant interne plus protecteur. Revêtement en polyuréthane de la paume - Protection et propriétés oléofuges supérieures.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A805801
UBB
500702931758
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
98238