text.skipToContent text.skipToNavigation

HECO-UNIX Plus Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 6X45MM

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 45 mm
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
L (mm) 45
No. empreinte cruciforme 3

Numéros d'articles

Numéro d'article 29370.060.045
EAN 4019787451956
UBB 500571816338
UNSPSC 31161508
N° Article du fabricant 45195

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.