MAVE B.V.
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
Vis pour bois & panneaux
51773
51773.040.045
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
HECO-TOPIX Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes inox Acier inoxydable (Inox) A2 4X45MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
45 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Dimensions
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
45
Clé
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51773.040.045
EAN
4019787383431
UBB
500504056333
UNSPSC
31161508
N° Article du fabricant
38343