Goupilles fendues à ressort
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
Goupilles fendues à ressort
39606
39606.095.001
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
Goupille fendue à ressort Acier à ressort Electro zingué 9,5X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Forme de la tige a = ronde, b = aplatie d’un côté.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9.5 mm
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Forme de la tige a = ronde, b = aplatie d’un côté.
Dimensions
d1
9.5
d3 (H11)
10
d4 (max.)
32
D (mm)
9.5
Form de la tige
b
L1
40
L2
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
39606.095.001
EAN
8715492834744
UBB
500708327746
UNSPSC
31163204
Télécharger des informations supplémentaires