Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39720
39720.030.024
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
Goupille d’ajustage cannelée DIN 1472 Acier de décolletage 3X24MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
24 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
24
r ≈
3
Tolérance
h9
V
6.15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1472
NEN
≈2603
ISO
≈8745
Numéros d'articles
Numéro d'article
39720.030.024
EAN
8715492825193
UBB
950359134828
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires