My Favorites
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
Goupilles cylindriques
39070
39070.200.100
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
Goupille cylindrique m6 DIN 7 Acier de décolletage 20X100MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
d1 (m6)
20
Matière
Acier de décolletage
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
20 mm
Longueur
100 mm
d1 (m6)
20
Matière
Acier de décolletage
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Dimensions
c (max.)
3
D (mm)
20
L (mm)
100
r ≈
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2338
DIN
7
BS
≈1804-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
39070.200.100
EAN
8717077041929
UBB
500644925025
UNSPSC
31163203