BRAMMER
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
Goupilles fendues
39350
39350.160.125
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Electro zingué 16X125MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
16 mm
Longueur
125 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Dimensions
a (max.)
6.3
b ≈
32
c (max.)
30.8
c (min.)
27
d (min.)
15.1
D (mm)
16
L (mm)
125
d (max.)
15.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Numéros d'articles
Numéro d'article
39350.160.125
EAN
8717077045675
UBB
500645412411
UNSPSC
31163204
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires