Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39730
39730.080.080
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
Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier de décolletage 8X80MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Longueur
80 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.3
D (mm)
8
f ≈
2.8
L (mm)
80
r ≈
8
Tolérance
h11
V
40.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2604
ISO
≈8740
DIN
1473
Numéros d'articles
Numéro d'article
39730.080.080
EAN
8717077084582
UBB
500645374967
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires