Belső mentes csapszeg Din7979
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
Goupilles cylindriques
39090
39090.040.010
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
Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 4X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Info
La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
10 mm
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Info
La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Dimensions
c1 ≈
0.4
c2 ≈
1.3
d1
2
D (mm)
4
L (mm)
10
L1
10
r ≈
4
t1
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7979-D
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
Numéros d'articles
Numéro d'article
39090.040.010
EAN
8717077080034
UBB
500645330324
UNSPSC
31163203