Goupilles coniques
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
Goupilles coniques
39011
39011.100.120
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
Goupille conique à filetage extérieur constant DIN 7977 Acier de décolletage 10X120MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
120 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Dimensions
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8737
DIN
7977
NEN
≈2462
Numéros d'articles
Numéro d'article
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205