Nedtrain Oud
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
Goupilles cylindriques cannelées
51583
51583.020.012
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
Goupille cannelée embrochable DIN 1474 Acier inoxydable (Inox) A1 2X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Longueur
12 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
12
r ≈
2
Tolérance
h9
V
2.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8741
DIN
1474
NEN
≈2605
Numéros d'articles
Numéro d'article
51583.020.012
EAN
8715494105989
UBB
500571765832
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires