Nedtrain Oud
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
Goupilles cylindriques cannelées
39740
39740.050.016
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
Goupille cannelée embrochable DIN 1474 Acier de décolletage 5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
16 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.63
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
16
r ≈
5
Tolérance
h11
V
16.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1474
NEN
≈2605
ISO
≈8741
Numéros d'articles
Numéro d'article
39740.050.016
EAN
8715492826930
UBB
950359143571
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires