Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
51587
51587.030.014
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
Goupille cannelée bombée DIN 1475 Acier inoxydable (Inox) A1 3X14MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
14 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
L (mm)
14
r ≈
3
Tolérance
h9
V
6.15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8742
NEN
≈2606
DIN
1475
Numéros d'articles
Numéro d'article
51587.030.014
EAN
8715492080646
UBB
500697301793
UNSPSC
31163215
Télécharger des informations supplémentaires