Goupilles cylindriques cannelées
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
51587
51587.100.035
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
Goupille cannelée bombée DIN 1475 Acier inoxydable (Inox) A1 10X35MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
35 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
1.2
d1
10
d2 ≈
10.4
L (mm)
35
r ≈
10
Tolérance
h11
V
63.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2606
DIN
1475
ISO
≈8742
Numéros d'articles
Numéro d'article
51587.100.035
EAN
8715492081773
UBB
500697305182
UNSPSC
31163215
Télécharger des informations supplémentaires