Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
U39101
U39101.012.0137
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
Goupille élastique ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 Electro zingué 1/8X1.3/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
A (nom.)
0.125
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Revêtement
Electro zingué
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
1.3/8 Inch
A (nom.)
0.125
Matière
Acier à ressort
Matière technique
SAE 1070
Revêtement
Electro zingué
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
V = charge minimale de double cisaillement en lb.
Dimensions
A (max.)
0.135
B (max.)
0.122
C (ref.)
0.044
A (min.)
0.131
F
0.028
V
1875
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39101.012.0137
EAN
8712423098305
UBB
500626298995
UNSPSC
31162400