Goupilles à tuyau
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
Goupilles à tuyau
39607
39607.100.040
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
Goupille à tuyau Acier à ressort Electro zingué 10X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
10
Pour dim. nom. D pouce
1.40625
Pour dim. nom. D mm
36
L (mm)
40
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
39607.100.040
EAN
8715492834829
UBB
500708328579
UNSPSC
31163204
Télécharger des informations supplémentaires