text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Goujons à souder
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
Fixations à souder
Goujons à souder
50206
50206.050.025
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
Goujon pour le soudage à l'arc, non fileté ISO 13918-UT Acier Cuivrage 5X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Cuivrage
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
25 mm
Matière
Acier
Revêtement
Cuivrage
Dimensions
a
3
A
0.8
Longueur après soudure
0.3
D1
6.5
D2
0.75
D (mm)
5
L (mm)
25
L1
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
13918-UT
Numéros d'articles
Numéro d'article
50206.050.025
EAN
8712423021082
UBB
500656760047
UNSPSC
31162400