text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Stainless steel A2 M5X10


Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.31
Confezionato per 1

Specifiche

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.31
Code Douanier 7318153590

Dimensioni

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 0.8

Standard

ISO 13918-PT

Numeri di articolo

Numero articolo 51190.050.010
EAN 8717077786493
UBB 500634407596
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.