text.skipToContent text.skipToNavigation

Schweißbolzen ISO 13918-PT Rostfreistahl A2 M4X16


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.27
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.27
Code Douanier 7318153590

Maße

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 16
L1 0.7

Normen

ISO 13918-PT

Artikelnummern

Artikelnummer 51190.040.016
EAN 8717077786431
UBB 500634406929
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.