text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A320/A194 Acier Galvanisé à chaud Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X210 (8.1/4)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 210 mm
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensions

L (mm) 210

Normes

ASTM A320/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article PIMM4254210
UBB 500629007617
UNSPSC 00000000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.