Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMPF
PIMPF381370
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier inoxydable (Inox) Brut Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/2X370 (14.1/2)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/2 Inch
Longueur
370 mm
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
370
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMPF381370