Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMI4
PIMI4127095
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Galvanisé à chaud Gr.B7 - Gr.2H 1/2X95 (3.3/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Revêtement
Galvanisé à chaud
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
95 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Revêtement
Galvanisé à chaud
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
95
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMI4127095
UBB
500647406601
UNSPSC
00000000