Goujons filetés
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
Goujons filetés
22534
22534.158.317
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 5/8X315 (12.1/2)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B8 - Gr.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Longueur
315 mm
Classe
Gr.B8 - Gr.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
11
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
1.0625
L (mm)
315
M
15.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
22534.158.317
EAN
8715494404495
UBB
500578982364
UNSPSC
31161619