text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X185 (7.1/4)


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Confezionato per 1

Specifiche

Průměr 5/8 Inch
Délka 185 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 11
Váha kusu (g) 335.8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód 7318153590

Dimensioni

B 1.0625
L (mm) 185
M 15.5

Standard

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22529.158.184
EAN 8715494353786
UBB 500578420514
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.